Beli besi beton di di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WBL Besi Beton Polos SNI
    Mulai

    Rp179.900

    WBL Besi Beton Polos SNI
    Deskripsi:
    Besi beton (baja tulangan) dengan permukaan yang halus tanpa ulir.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10x12000
    • SNI Number: SNI 2052:2014
  2. Non Brand Besi Ulir SNI
    Mulai

    Rp559.900

    Non Brand Besi Ulir SNI
    Deskripsi:
    Besi ulir (deformed bar) adalah jenis baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau tonjolan, berfungsi meningkatkan daya ikat (cengkeraman) yang tinggi terhadap coran beton. Besi ini dirancang dengan kekuatan tarik dan geser tinggi untuk struktur beton bertulang utama pada bangunan besar, jembatan, dan infrastruktur lainnya
    atribut:
    • Length (m): 12
  3. Non Brand Iron Round Bar
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  4. International Paint Thinner (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    International Paint Thinner (Tiner)
    Deskripsi:
    Pengencer dan pembersih peralatan untuk produk berbahan dasar alkid
    atribut:
    • Volume (L): 5
  5. Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Mulai

    Rp929.900

    Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: RRT (Import)
  6. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  7. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  8. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  9. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  10. SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Mulai

    Rp379.900

    SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Deskripsi:
    Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  11. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  12. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  13. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  14. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  15. DEWALT Straight Claw Hammer (Palu Kambing)
    Mulai

    Rp989.900

    DEWALT Straight Claw Hammer (Palu Kambing)
    Deskripsi:
    Straight-claw hammers deliver more driving and demolition power than curved-claw hammers. Also known as rip hammers, they drive and pull nails, tear out boards, demolish plaster, and more.
    atribut:
    • Grip Style: Textured
    • Handle Material: Steel
    • Grip Material: Rubber
    • Claw Shape: Straight
    • Face Material: Steel
    • Face Shape: Round
    • Head Material: Steel
    • UNSPSC: 27111602
  16. WGS Concrete Wire (Kawat Beton)
    Mulai

    Rp1.199.900

    WGS Concrete Wire (Kawat Beton)
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: Local
  17. Vibra Cylindncal Weight (Stainless)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Vibra Cylindncal Weight (Stainless)
    Deskripsi:
    -Made of stainless steel, has an excellent property in corrosion resistance and wear resistance, and complies with Measurement Law and JIS standards.-JIS B 7609 compliant-JCSS calibration is possible.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
  18. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
Daftar Harga besi beton di Terbaru October 2026
Lautan Steel Besi Beton Polos SNIRp86.900
WBL Besi Beton Polos SNIRp179.900
Non Brand Besi Ulir SNIRp559.900
Non Brand Iron Round BarRp179.900
International Paint Thinner (Tiner)Rp669.900
Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)Rp929.900
Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Rp25.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Non Brand Hollow IronRp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)